Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 1220, 1222, 1233, 1234, 1235


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Makita 1220, 1222, 1233, 1234, 1235
Akku passend für Makita 1220, 1222, 1233, 1234, 1235
Artikel-Nr.:
     4885-8383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083838
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita 1050D
  • Makita 1050DA
  • Makita 1050DRA
  • Makita 1050DWA
  • Makita 1050DWD
  • Makita 4013D
  • Makita 4191D
  • Makita 4191DWA
  • Makita 4191DWAE
  • Makita 4191DZ
  • Makita 4331D
  • Makita 4331DWAE
  • Makita 4331DWD
  • Makita 4331DWDE
  • Makita 4331DZ
  • Makita 5093D
  • Makita 5093DWA
  • Makita 5093DWD
  • Makita 5093DZ
  • Makita 6213D
  • Makita 6213DWAE
  • Makita 6213DWBE
  • Makita 6216D
  • Makita 6216DWBE
  • Makita 6216DWDE
  • Makita 6217D
  • Makita 6217DWDE
  • Makita 6217DWDLE
  • Makita 6223D
  • Makita 6223DE
  • Makita 6223DW
  • Makita 6223DWE
  • Makita 6227D
  • Makita 6227DW
  • Makita 6227DWBE
  • Makita 6227DWE
  • Makita 6227DWLE
  • Makita 6270D
  • Makita 6270DWAE
  • Makita 6270DWALE
  • Makita 6270DWE
  • Makita 6270DWPE
  • Makita 6271D
  • Makita 6271DWAE
  • Makita 6271DWE
  • Makita 6271DWPE
  • Makita 6271DWPLE
  • Makita 6313D
  • Makita 6313DA
  • Makita 6313DWAE
  • Makita 6313DWBE
  • Makita 6314DWBE
  • Makita 6316D
  • Makita 6316DWA
  • Makita 6316DWAE
  • Makita 6316DWB
  • Makita 6316DWBE
  • Makita 6317D
  • Makita 6317DWAE
  • Makita 6317DWDE
  • Makita 6317DWDRE
  • Makita 6317DWFE
  • Makita 6319D
  • Makita 6319DWFE
  • Makita 6327DWE
  • Makita 6835D
  • Makita 6835DA
  • Makita 6835DWA
  • Makita 6835DWAE
  • Makita 6835DWB
  • Makita 6835DWD
  • Makita 6914D
  • Makita 6914DWDE
  • Makita 6916D
  • Makita 6916DWDE
  • Makita 6916FDWDE
  • Makita 6916FDWDE1
  • Makita 6917D
  • Makita 6917DWDE
  • Makita 6917FDWDE
  • Makita 6918D
  • Makita 6918DWA
  • Makita 6918DWAE
  • Makita 6918DWD
  • Makita 6918DWDE
  • Makita 6918DWF
  • Makita 6918DWFE
  • Makita 6918FDWDE
  • Makita 6980FD
  • Makita 6980FDWAE
  • Makita 6980FDWDE
  • Makita 8270DWAE
  • Makita 8270DWALE
  • Makita 8270DWE
  • Makita 8271DWAE
  • Makita 8271DWE
  • Makita 8413D
  • Makita 8413DWAE
  • Makita 8413DWDE
  • Makita 8413DWFE
  • Makita 8414DWFE
  • Makita DA312D
  • Makita DA312DWA
  • Makita DA312DWD
  • Makita DA312DWF
  • Makita DA312DZ
  • Makita ML120
  • Makita ML121(Head Lamp)
  • Makita ML122
  • Makita ML123(Fluorescent Automotive L
  • Makita ML124
  • Makita UB120D
  • Makita UB120DWA
  • Makita UB120DWB
  • Makita UB121D
  • Makita UC120D
  • Makita UC120DA
  • Makita UC120DR
  • Makita UC120DRA
  • Makita UC120DW
  • Makita UC120DWAE
  • Makita UC120DWD
  • Makita UC170D
  • Makita UC170DWD
  • Makita UCl20DWA
  • Makita VR250D
  • Makita VR250DA
  • Makita VR250DWAE
  • Makita VR251D
  • Makita VR251DWDE

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 1220
  • Makita 1222
  • Makita 192598-2
  • Makita 192681-5
  • Makita 193981-6
  • Makita 638347-8
  • Makita 638347-8-2
  • Makita PA12

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
103,8x93,9x85,1 mm
Gewicht:
0.5440 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku akku 12v 2ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.