Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dewalt, Black & Decker Werkzeuge, 12V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dewalt, Black & Decker Werkzeuge, 12V
Akku passend für Dewalt, Black & Decker Werkzeuge, 12V
Akku passend für Dewalt, Black & Decker Werkzeuge, 12V
Artikel-Nr.:
     4885-8371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083715
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Black & Decker CD1200
  • Black & Decker CD1202GK
  • Black & Decker CD1202K
  • Black & Decker CD120GK2
  • Black & Decker CD12CA
  • Black & Decker CD12CAB
  • Black & Decker CD12CAH
  • Black & Decker CD12CB
  • Black & Decker CD12CBK
  • Black & Decker CD12CE
  • Black & Decker CD431
  • Black & Decker CD431K
  • Black & Decker CD431K2
  • Black & Decker D12GK
  • Black & Decker DE-1204CN
  • Black & Decker FS632
  • Black & Decker HP331
  • Black & Decker HP431
  • Black & Decker KC1282CN
  • Black & Decker KC12GTBK
  • Black & Decker KC12GTK
  • Black & Decker KC12GTKH
  • Black & Decker KC2000FK-P1
  • Black & Decker PS1200K
  • Black & Decker PS350
  • Black & Decker PS3500
  • Black & Decker PS3525
  • Black & Decker PS3550
  • Black & Decker PS3550K
  • Black & Decker Q100
  • Black & Decker Q120
  • Black & Decker Q125
  • Black & Decker Q129
  • Dewalt 2802K
  • Dewalt 2812B
  • Dewalt 2812K
  • Dewalt 2832K
  • Dewalt 2852B
  • Dewalt 2861K-2
  • Dewalt 2872B
  • Dewalt 2872K-2
  • Dewalt 2872KQ
  • Dewalt 2898B
  • Dewalt 2898K
  • Dewalt DC528 (Flash Light)
  • Dewalt DC540
  • Dewalt DC540K
  • Dewalt DC542
  • Dewalt DC542K
  • Dewalt DC612KA
  • Dewalt DC614KA
  • Dewalt DC727KA
  • Dewalt DC727KA-AR
  • Dewalt DC727KA-B2
  • Dewalt DC727VA
  • Dewalt DC740
  • Dewalt DC740K-2
  • Dewalt DC740KA
  • Dewalt DC740KZ
  • Dewalt DC742KA
  • Dewalt DC742VA
  • Dewalt DC743KA
  • Dewalt DC743KB
  • Dewalt DC745KA
  • Dewalt DC745KB
  • Dewalt DC756KA
  • Dewalt DC756KB
  • Dewalt DC840KA
  • Dewalt DC840KB
  • Dewalt DC841KA
  • Dewalt DC845KA
  • Dewalt DC845KB
  • Dewalt DC940KA
  • Dewalt DC945KB
  • Dewalt DC980KA
  • Dewalt DC980KB
  • Dewalt DC981KA
  • Dewalt DC981KB
  • Dewalt DC981KZ
  • Dewalt DCD910KX
  • Dewalt DCD940B2
  • Dewalt DCD945B2
  • Dewalt DCDK12
  • Dewalt DE9071
  • Dewalt DW051K
  • Dewalt DW051K-2
  • Dewalt DW052K
  • Dewalt DW052K-2
  • Dewalt DW052K2H
  • Dewalt DW052Z
  • Dewalt DW053K
  • Dewalt DW053K-2
  • Dewalt DW053K2H
  • Dewalt DW904(Flash Light)
  • Dewalt DW907K-2
  • Dewalt DW907K2H
  • Dewalt DW907Z
  • Dewalt DW912
  • Dewalt DW915 (Flash Light)
  • Dewalt DW917 (Flash Light)
  • Dewalt DW924K2AR
  • Dewalt DW924K2B2
  • Dewalt DW924K2B3
  • Dewalt DW924K2BR
  • Dewalt DW924K-B2
  • Dewalt DW924K-B3
  • Dewalt DW927K
  • Dewalt DW927K2
  • Dewalt DW927KV-2
  • Dewalt DW930
  • Dewalt DW930K
  • Dewalt DW940K
  • Dewalt DW940K-2
  • Dewalt DW953
  • Dewalt DW953K
  • Dewalt DW953K-2
  • Dewalt DW953KF-2
  • Dewalt DW953KS-2
  • Dewalt DW953KV-2
  • Dewalt DW953RFK2
  • Dewalt DW965
  • Dewalt DW965K
  • Dewalt DW965K-2
  • Dewalt DW968K-2
  • Dewalt DW970
  • Dewalt DW971K-2
  • Dewalt DW972
  • Dewalt DW972B
  • Dewalt DW972K
  • Dewalt DW972K-2
  • Dewalt DW972KQ-2
  • Dewalt DW972KS-2
  • Dewalt DW972RLK2
  • Dewalt DW974K
  • Dewalt DW974K-2
  • Dewalt DW974KQ
  • Dewalt DW975B
  • Dewalt DW975K
  • Dewalt DW976K
  • Dewalt DW977B
  • Dewalt DW977K
  • Dewalt DW979
  • Dewalt DW979K
  • Dewalt DW979K-2
  • Dewalt DW979K2-BR
  • Dewalt DW980
  • Dewalt DW980K-2
  • Dewalt DW981
  • Dewalt DW981KD-2
  • Dewalt DW981KF-2
  • Dewalt DW981KQ

Original Akku Bezeichnung:

  • Black & Decker A9275
  • Black & Decker PS130
  • Black & Decker PS130A
  • Dewalt 152250-27
  • Dewalt 397745-01
  • Dewalt DC9071
  • Dewalt DE9037
  • Dewalt DE9072
  • Dewalt DE9074
  • Dewalt DE9075
  • Dewalt DE9086
  • Dewalt DE9274
  • Dewalt DE9501
  • Dewalt DW9071
  • Dewalt DW9072

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
110,7x91,4x79,7 mm
Gewicht:
0.6200 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku akku 12v 2ah, akku für dewalt, ersatzakku für werkzeug 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.