Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Atlas Copco B14.4, MX14,4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Atlas Copco B14.4, MX14,4
AccuPower Akku passend für Atlas Copco B14.4, MX14,4
Artikel-Nr.:
     4885-8316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083166
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug

Ersatzakku passend für Atlas Copco Werkzeuge

  • Bohrschrauber Loktor P14.4T, Loktor S14.4T, Loktor S14.4T Ni-MH
    Loktor S14.4TX Ni-MH, LoktorP14.4T, Loktor BDSE14.4T
    BS2E14.4T, SB2E14.4T, Loktor P14.4TX, PES14.4T/NiMH
  • Geradschleifer PSG14.4PP
  • Kurvenschere PPS14.4PP
  • Pendelstichsäge PJX14.4PP
  • Knapper PN14.4PP
  • Schlagbohrschrauber PSB2E 14.4T SuperTorque
  • AEG, Atlas Copco, Milwaukee

Original Akku-Bezeichnung:

  • B 14.4, B14,4, MX 14.4, MX 14,4

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
120x76x70 mm
Gewicht:
0.7700 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.