Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic N-3000CR Baby/C NiCd Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic N-3000CR Baby/C NiCd Akku
FDK / Panasonic N-3000CR Baby/C NiCd Akku
Artikel-Nr.:
     4885-7984
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316079848
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Sanyo N-3000CR Baby/C NiCd-Akku Einzelzelle:

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

  • Akku Einzelzelle
  • hohe Kapazität, lange Ausdauer
  • sehr gutes Leistungsverhalten

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • Industrie Anwendungen z.B. AkkuPack, Werkzeuge, Modellbau, etc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Hersteller:
Sanyo
Packungsmenge:
1
Dimension:
26x50 mm
Gewicht:
0.0880 kg
Akku Größe:
C Baby LR14
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 1,2v 3000mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, C, Baby, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.