Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic N-3000CR Akku Baby/C NiCd Einzelzelle mit Lötfahne Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic N-3000CR Akku Baby/C NiCd Einzelzelle mit Lötfahne Z-Form
FDK / Panasonic N-3000CR Akku Baby/C NiCd Einzelzelle mit Lötfahne Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-7982
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316079824
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Sanyo N-3000CR Baby/C NiCd-Akku Einzelzelle mit Lötfahne Z-Form:

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

  • Akku mit Lötfahne Z-Form
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • Industrie Anwendungen
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Hersteller:
Sanyo
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
26x50 mm
Gewicht:
0.0880 kg
Akku Größe:
C Baby LR14
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 1,2v 3000mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, C, Baby, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.