Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt
AccuPower Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-7831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316078315
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Staubsaugerakku
Akku für Werkzeug

AccuPower NiCd Akku passend für Handstaubsauger etc.

  • NiCd Akku für Staubsauger
  • NiCd Akku für Handstaubsauger
  • AkkuPack zum Selbsteinbau für sonstige Geräte
  • mit 2 Steckkontakten 4,8mm
  • AEG Liliput Classic 6

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus3 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestationkann weiterhin verwendet werden.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Gewicht:
0.1400 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.