Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AccuLoop AL4500-2 C/Baby/LR14 Ready2Use Akku 2-Pack Ni-MH 4500mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
AccuPower AccuLoop AL4500-2 C/Baby/LR14 Ready2Use Akku 2-Pack Ni-MH 4500mAh
AccuPower AccuLoop AL4500-2 C/Baby/LR14 Ready2Use Akku 2-Pack Ni-MH 4500mAh
AccuPower AccuLoop AL4500-2 C/Baby/LR14 Ready2Use Akku 2-Pack Ni-MH 4500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-7571
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AL4500-2
EAN/GTIN:
     9009316075710
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

AccuPower AccuLoop Akkus - mit extrem geringer Selbstentladung

Der neue NiMH+ AccuPower AccuLoop Akku, wird nahezu Vollgeladen (bis zu 100%) geliefert.

  • 2 Stück pro Lieferung, Ready to use = sofort einsatzbereit
  • sehr geringe Selbstentladung (ca. 2% pro Monat), LSD (Low self discharge)
  • für nahezu jeder Akku und Batterieanwendung geeignet
  • extra starke Leistung mit bis zu 4500mAh, Zyklenfest

Die neue AccuLoop besitzt gegenüber herkömmlichen NiMH Akkus eine äußerst geringe Selbstentladung. Beispiel: heute aufgeladen, wird AccuLoop diesen Energiegehalt etwa 1 Jahr mit nur 15-25% Leistungsverlust speichern (herkömmliche NiMH Akkus verlieren oft bereits nach wenigen Wochen bzw. wenigen Monaten ihre Ladung). Daher ist dieser neue NiMH+ AccuLoop Akku selbst nach z.B. 6-9 Monaten nahezu voll einsatzbereit.

Anwendungsgebiete: Spielzeuge, Funk-Glocken, Modellbau, etc.

Geladen werden können diese Zellen mit fast allen herkömmlichen NiMH-Ladegeräten. Für die optimale Leistungsausbeute und gleichzeitig maximale Lebensdauer empfehlen wir die AccuPower Ladegeräte AccuManager20 und AccuManager10, da diese Ladegeräte ideal auf die Bedürfnisse dieser NiMH+ Akku-Generation eingehen.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AL4500-2
Packing Unit:
2-Blister
Produktserie:
AccuLoop
Packungsmenge:
2
Dimension:
50x25,5 mm
Gewicht:
0.1670 kg
Akku Größe:
C Baby LR14
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
4500 mAh
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku c, vorgeladene akkus, akku c 4.500 mah, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 4500mah, 4.5ah, 4,5ah, C, Baby, Nickel Metallhydrid, AccuLoop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 11,98*
€ 14,26
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 11,86*
€ 14,11
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 10,47*
€ 12,46
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,30*
€ 11,07
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,05*
€ 10,77
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 8,72*
€ 10,38
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,84*
€ 8,14
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.