| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7510 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316075109 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku passend für Makita Werkzeuge - Makita 9000, 9001, 9002, 9033, 9600, 191681-2, 632007-4
- Akku-Schrauber 6891DW, Winkelbohrmaschine DA390DW, DA391DW
- Geradschleifer 903DW
- Bohrmaschine 6012HDW, 6092DW, 6093DW, 6094DW, 6095DW, 6096DWE
- Fuchsschwanz 4390DW
- Fliesen- u. Glasschneider 4190DW, Schlagschrauber 6900DW
- Lampe ML900, ML902, Ratsche 6912DW
- Sense UM1691D, UM1690DW, Schlagbohrmaschine 8400DW
- Sauger 4093D, Stichsäge 4300DW
Original Akku Bezeichnung: - Makita 4190, 4300, 4390, 5090, 6012, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6891
- Makita 6900, 8400, 8402, DA390, DA391, ML900, ML902, T220
Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel. Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 182x49x30 mm | Gewicht: | 0.4700 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 9,60 Volt | Kapazität: | 2000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |