| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-7381 Herst.-Nr.: 1110761300 EAN/GTIN: 9009316073815 |
| |
|
| | |
| Sonnenschein SL-761/P 2/3AA Lithium Batterie mit axialem Drahtanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tadiran | Hersteller Bezeichnung: | 1110761300 | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | axialer Lötdraht | Dimension: | 14,5x33 mm | Gewicht: | 0.0120 kg | Spannung: | 3,60 Volt | Kapazität: | 1500 mAh | Temperaturbereich: | -55 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie 2/3 AA, Industriezelle 2/3 AA, Spezialzelle 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, tadiran lithium batterie 2/3 aa 3,6v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3,6v, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 5,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,27* | € 7,48* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,11* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|