Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1/3N Photo Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR1/3N Photo Lithium Batterie
Varta CR1/3N Photo Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-7098
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06131101401
EAN/GTIN:
     4008496274147
Suchbegriffe:
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Varta CR-1/3N Photo Lithium-Batterie mit 3,0 Volt

Eine hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.

  • Top Qualität
  • bis zu 10 Jahre lagerfähig
  • Varta 6131, GPCR1/3N, CR11108, 2L76, CR1/3N

Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.

Anwendungsgebiete:

  • Spiegelreflex-Kamera, Digitalkamera, Fernbedienungen, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
06131101401
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
11,6x10,8 mm
Gewicht:
0.0120 kg
Batterie Größe:
1/3N
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,69*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,69*
Lager 4885
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394003323
ab € 2,83*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.