| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-6822 Herst.-Nr.: AP12000-2 EAN/GTIN: 9009316068224 |
| |
|
| | |
| AccuPower Leistungs-Gigant im Mono Format, 2er Pack 1.2 Volt, NiMH-Akku, Mono/D mit nahezu unglaublicher Kapazität von 12000mAh
Extrem Hochleistungsfähiger NiMH Akku mit derzeit maximaler Kapazität in dieser Baugröße, kapazitätsstabil und zyklenfest, absolut geringer Innenwiderstand, schnellladefähig, hochstromfähig, ideal auch für den professionellen Einsatz geeignet. Selbst bei Belastungen von 2Ah ist die Kapazität von bis zu 11500mAh zu erreichen. Absolut rekordverdächtige Powerzellen! Absolut rekordverdächtige Powerzellen: - hohe Kapazität und Lebensdauer, bis zu 1.000x wiederaufladbar
- extrem stabile Kapazität, ideal für Hochstromanwendungen
- sehr geringer Innenwiderstand
- hohes und stabiles Spannungsniveau
- schnellladefähig
- kein Memory-Effekt
- kein Cadmium, umweltschonend
- 1,2 Volt Technologie
Die schnellladefähigen Hochleistungs-NiMH-Akkus mit besonders hoher Kapazität für Anwendungen wie z.B. Digital-Kameras, Disc-Player, GPS-Geräte, elektronische Spielzeuge, Funkgeräte, Modellfahrzeuge und Ähnliches. AccuPower NiMH-Akkus zeichnen sich besonders durch ihre sehr hohen Kapazitätswerte bei anhaltend hohem Spannungsniveau aus. Der AccuPower- Einsatz ist daher besonders überall dort interessant, wo lange Betriebszeiten gefordert und erwünscht sind. Als Ladegerät sollte nur ein Micropozessor gesteuertes Ladegerät verwendet werden. Wir empfehlen den AccuManager20, der auch bei dieser enorm hohen Kapazität stets zuverlässig und mit nahezu 100%iger wahrscheinlichkeit lädt. Bei herkömmlichen Ladegeräten besteht die Gefahr, dass das oft auch zu früh auftretende -DeltaV-Signal zu früh diagnostiziert wird und die Zelle vor Erreichen der Nennkapazität vom Ladegerät als vollgeladen erkannt wird. Eine geringere Kapazität wäre die Folge.
Maximale AccuPower für nahezu alle Einsatzgebiete, egal ob in Industrie, Beruf, Familie, Hobby, Freizeit etc. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Mono | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | AP12000-2 | Packing Unit: | 2-Blister | Produktserie: | Digital Power | Packungsmenge: | 2 | Dimension: | 32,5x61 mm | Gewicht: | 0.3360 kg | Akku Größe: | D Mono LR20 | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 1,20 Volt | Kapazität: | 11.5 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mono industrieakku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 11500mah, 11.5ah, 11,5ah, D, Mono, Nickel Metallhydrid, Digital Power |
| | |
| |