Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12
Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12
Akku passend für AEG, Atlas Copco B12, BX12, MX12
Artikel-Nr.:
     4885-5720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316057204
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug

Ersatzakku passend für Atlas Copco Werkzeuge

  • PES12T, PES12TKompakt, PES12TOption, Loktor S12TNiMH, LoktorP12P, Loktor P12T, Loktor S12P, PES12T Flatpack, Loktor P12PX, Loktor S12PX, Loktor S12TX Ni-MH, BEST12X, SB2E12, SuperTorque, SB2E12T SuperTorque, Best 12X Super, LoktorP12TX
  • PEP12TIP/2, PEP12T Ni-MH, SB2E12 SuperTorque, SB2E12T SuperTorque
  • PAD12, PJX12PP/1
  • PCG12, PSM12PP/1
  • PSG12PP, Knapper PN12PP, Lampe PL Option
  • PCS12T, PPS12PP,
  • Sander PAS12PP
  • AEG 12V

Original Akku-Bezeichnung:

  • B12, BX12, BXS12, MX12, MXS12, AG-1204L, AG-1204N, AG-1204H, AG-1204MK, AG-1204MH, B1215
  • Achtung: Passt nicht für B1215R

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG BEST 12X / Super
  • Atlas Copco BXS12
  • Milwaukee LokTor P 12
  • Milwaukee PES 12 T

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
108,7x75,9x69,3 mm
Gewicht:
0.6920 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.