Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein SL-760/P AA/Mignon Lithium Batterie Anschlußdrähte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein SL-760/P AA/Mignon Lithium Batterie Anschlußdrähte
Sonnenschein SL-760/P AA/Mignon Lithium Batterie Anschlußdrähte
Artikel-Nr.:
     4885-5572
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     1110760300
EAN/GTIN:
     9009316055729
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Sonnenschein SL-760/P Lithium Batterie mit axialen Anschlussdrähten

  • Nennstrom: 2 mA
  • Maximaler Dauerentladestrom: 60mA
  • Pulsstromfähigkeit: 140 mA
  • Anodenoberfläche: 14 cm2
  • Volumen: 8,0 cm3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
1110760300
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
axialer Lötdraht
Dimension:
14,5x50 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Kapazität:
2200 mAh
Spannung:
3,60 Volt
Temperaturbereich:
-55 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.