Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein SL760/S AA/Mignon Lithium Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein SL760/S AA/Mignon Lithium Batterie
Sonnenschein SL760/S AA/Mignon Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-5570
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     1110760100
EAN/GTIN:
     9009316055705
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Sonnenschein SL-760/S AA/Mignon Lithium Batterie

  • Nennstrom 2 mA
  • Maximaler Dauerentladestrom 60 mA
  • Pulsstromfähigkeit 140 mA
  • Anodenoberfläche 14 cm2
  • Volumen 8,0 cm3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
1110760100
Packungsmenge:
1
Dimension:
50,5mx14,7 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Temperaturbereich:
-55 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.