Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR-P2 6204 6 Volt Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic CR-P2 6204 6 Volt Lithium Batterie
Panasonic CR-P2 6204 6 Volt Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-48
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     CR-P2L/1BP
EAN/GTIN:
     5410853017134
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras

Photo Lithium-Batterie CR-P2P, CRP2P, CR-P2PEP, 6Volt, 1400mAh

Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DL223A, Energizer EL223AP
  • IEC CRP2, Kodak K223LA
  • Maxell CRP2P, Sony CRP2S, Varta CR-P2

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Digital-Kamera, Spiegelreflex- und Kompaktkamera, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
CR-P2L/1BP
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
35x19,5x36 mm
Gewicht:
0.0370 kg
Batterie Größe:
CR-P2
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Spannung:
6,00 Volt
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,12*
3 Tage
44
€ 7,90*
ab € 3,5182*
€ 4,1782*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 4,54*
€ 9,80*
ab € 3,91*
€ 4,65*
Lager 4885
1
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 39,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.