Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Schnurlos Telefon Hagenuk Classico


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Schnurlos Telefon Hagenuk Classico
AccuPower Akku passend für Schnurlos Telefon Hagenuk Classico
AccuPower Akku passend für Schnurlos Telefon Hagenuk Classico
Artikel-Nr.:
     4885-3810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038104
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hagenuk Classico

Original Akku Bezeichnung:

  • Hagenuk 40AAAM1A
  • Hagenuk GP T396

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
29,0x10,3 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 400mah, 0.4ah, 0,4ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.