Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Venue 11 Pro 7139 Tablet, 0VT26R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Venue 11 Pro 7139 Tablet, 0VT26R
Akku passend für Dell Venue 11 Pro 7139 Tablet, 0VT26R
Akku passend für Dell Venue 11 Pro 7139 Tablet, 0VT26R
Artikel-Nr.:
     4885-37976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038539009
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell Venue 11 Pro 7139 Tablet
  • Dell Venue 11 Pro7130 Tablet

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell 0VT26R
  • Dell 451-BBGR
  • Dell HXFHF
  • Dell VJF0X
  • Dell VT26R
  • Dell XNY66

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
240,8x73,7x7,3 mm
Gewicht:
0.2050 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
4850 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 4850mah, 4.9ah, 4,9ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,93*
€ 76,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.