Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Flat Top D/Mono NiMH Akku 1,2V mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Flat Top D/Mono NiMH Akku 1,2V mit Lötfahne in Z-Form
AccuPower Flat Top D/Mono NiMH Akku 1,2V mit Lötfahne in Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-37655
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316376558
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku

AccuPower APFT9500-1 NIMH Akkuzelle 9500mAh Mono / D / LR20 mit Lötfahne in Z-Form

  • Akku Einzelzelle
  • Industrieausführung im Kunststoffmantel
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung
  • lange Ausdauer
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
33,0x60 mm
Gewicht:
0.1730 kg
Akku Größe:
D Mono LR20
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
9500 mAh
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, akku d lötfahne, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 9500mah, 9.5ah, 9,5ah, D, Mono, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.