Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Audioline DECT 5015, BT-800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Audioline DECT 5015, BT-800
Akku passend für Audioline DECT 5015, BT-800
Akku passend für Audioline DECT 5015, BT-800
Artikel-Nr.:
     4885-34693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038230029
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Audioline DECT 5015
  • DeTeWe Fon 2000

Original Akku Bezeichnung:

  • DeTeWe BT-800

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
44,5x22,2x10,5 mm
Gewicht:
0.0240 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
800 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.