Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Microsoft Lumia 550, BL-T5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Microsoft Lumia 550, BL-T5A
Akku passend für Microsoft Lumia 550, BL-T5A
Akku passend für Microsoft Lumia 550, BL-T5A
Artikel-Nr.:
     4885-34606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038108144
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Microsoft Lumia 550
  • Microsoft Lumia 730
  • Microsoft Lumia 730 Dual SIM
  • Microsoft Lumia 735
  • Microsoft Lumia 735 Dual SIM
  • Microsoft Lumia 738
  • Microsoft RM-1038
  • Microsoft RM-1040
  • Microsoft RM-1127
  • Microsoft Superman
  • Nokia Lumia 550
  • Nokia Lumia 730
  • Nokia Lumia 730 Dual SIM
  • Nokia Lumia 735
  • Nokia Lumia 735 Dual SIM
  • Nokia Lumia 738
  • Nokia RM-1038
  • Nokia RM-1040
  • Nokia RM-1127
  • Nokia Superman

Original Akku Bezeichnung:

  • Microsoft BL-T5A
  • Microsoft BV-T5A
  • Nokia BL-T5A
  • Nokia BV-T5A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
82,5x39,9x5,0 mm
Gewicht:
0.0330 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für nokia handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.