Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Lithium Akku 6S1P 22,2V 2,2Ah 48,40Wh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Lithium Akku 6S1P 22,2V 2,2Ah 48,40Wh
AccuPower Lithium Akku 6S1P 22,2V 2,2Ah 48,40Wh
Artikel-Nr.:
     4885-34423
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316344236
Suchbegriffe:
22.20volt
22.2volt
22,2volt
2200mah

AccuPower 6S1P 21,6V/22,2V 2,2Ah Lithium Akku: Designt mit höchster Qualität und modernsten Sicherheitsstandards, die eigens entwickelte und im Akku verbaute Elektronik schützt den Akku vor Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und ist mit einer Überwachung der Einzelzellen und Temperatur ausgestattet.

Der Akku ist universell einsetzbar und zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte aus.


Kurzübersicht / Features AccuPower Lithium Akku:

  • Höhere Energiedichte
  • Sehr geringe Selbstentladung
  • Geringes Gewicht
  • Lange Lebensdauer
  • Intelligente Schutzelektronik mit Einzelzellenüberwachung
  • Kurzschlussfest
  • Zertifizierte Sicherheit: Getestet gem. UN Manual "Tests and Criteria" für Gefahrengüter, Teil III, 38.3

Geeignet für sämtliche Anwendungsbereiche u.a.

  • Industrie
  • Medizintechnik
  • Messtechnik
  • sowie sämtliche mobile Energieversorgungsanwendungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Dimension:
110x66x23.5 mm
Gewicht:
0.2850 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
22,20 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2.2ah, 2,2ah, Akkupack, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,68*
€ 53,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.