Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower LCD Fast Charger IQ338 with USB for Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd


Menge:  Karton  
Produktinformationen
AccuPower LCD Fast Charger IQ338 with USB for Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd
AccuPower LCD Fast Charger IQ338 with USB for Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd
AccuPower LCD Fast Charger IQ338 with USB for Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd
AccuPower LCD Fast Charger IQ338 with USB for Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd
AccuPower LCD Fast Charger IQ338 with USB for Li-Ion/Ni-MH/Ni-Cd
Artikel-Nr.:
     4885-34269
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     IQ338_UK
EAN/GTIN:
     9009316342690
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

AccuPower Ladegerät IQ-338: für alle gängigen Akkusysteme (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH)

Mit dem neuen intelligenten Ladegerät laden Sie nicht nur normale AA/Mignon/AAA/Micro Akkus sondern auch die immer weiter verbreiteten Li-Ion Rundzellen-Akkus. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, RCR123A. Auch geschützte Zellen bis zu einer Länge von 70mm sind kein Problem.

Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen wählbar. Auch den Ladestrom kann man, wenn man will, verändern.

Highlights:

  • für alle gängigen Akkus (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd: z.B. 18650 Li-Ion, AA/Mignon, AAA/Micro etc.)
  • mit LCD-Display sowie vielen Funktionen wie z.B. Entladen, Testen, Kapazitätsmessung u.v.m.

Ladegerät Funktionen:

  • Sechs Tasten „easy to use“ Funktion (einfache Handhabung)
  • LCD Display Echtzeit Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung:
    Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung,
    Ladestrom, Betriebszeit und Innenwiederstand
  • Ladestrom einstellbar:
    300, 500, 700, 1000mA bei 1-4 Akkus Akkus
  • Einzelschachtüberwacht, je Kanal voneinander unabhängig einstellbar
  • Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme
    (Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen
  • Erhaltungsladung: automatische Umschaltung in Erhaltungsladung
  • Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus
  • USB Ladebuchse: 5V/1000mA

Lieferumfang:

  • Ladegerät IQ338
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
IQ338_UK
Packing Unit:
Karton-Box
Produktserie:
IQ-338
Packungsmenge:
1
Dimension:
159x92x34 mm
Gewicht:
0.5350 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
1000 mA
Entladestrom (max):
500 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 26,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,90*
€ 51,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,65*
€ 47,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,96*
€ 42,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,97*
€ 40,42
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,03*
€ 38,12
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 30,85*
€ 36,71
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 26,02*
€ 30,96
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.