| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-34199 Herst.-Nr.: IQ338 EAN/GTIN: 9120004642783 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ladegerät IQ-338: für alle gängigen Akkusysteme (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH) Mit dem neuen intelligenten Ladegerät laden Sie nicht nur normale AA/Mignon/AAA/Micro Akkus sondern auch die immer weiter verbreiteten Li-Ion Rundzellen-Akkus. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, RCR123A. Auch geschützte Zellen bis zu einer Länge von 70mm sind kein Problem. Einlegbare Zellgrößen: Durchmesser: min. 8mm max. 26mm / Länge: min. 32mm max. 70mm. (Bei Durchmesser 26mm maximal 2 Zellen einsetzbar!) Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen wählbar. Auch den Ladestrom kann man, wenn man will, verändern. Highlights: - für alle gängigen Akkus (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd: z.B. 18650 Li-Ion, AA/Mignon, AAA/Micro etc.)
- mit LCD-Display sowie vielen Funktionen wie z.B. Entladen, Testen, Kapazitätsmessung u.v.m.
Ladegerät Funktionen: - Sechs Tasten „easy to use“ Funktion (einfache Handhabung)
- LCD Display Echtzeit Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung:
Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung, Ladestrom, Betriebszeit und Innenwiederstand - Ladestrom einstellbar:
300, 500, 700, 1000mA bei 1-4 Akkus - Einzelschachtüberwacht, je Kanal voneinander unabhängig einstellbar
- Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme
(Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen - Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus
- USB Ladebuchse: 5V/1000mA
Lieferumfang: - Ladegerät IQ338
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | IQ338 | Packing Unit: | Karton-Box | Produktserie: | IQ-338 | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 130x83x35 mm | Gewicht: | 0.1290 kg | Ladegerät für Größe: | AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650 | Ladegerät für Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I | Ladestrom (max): | 1000 mA | Entladestrom (max): | 500 mA | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät li-ion, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, 18650, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion), IQ-338 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 29,24* | € 40,09* | | | | Lager 4885 | | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 29,67* | € 40,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Karton | € 6,50* | ab € 53,30* | € 69,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,76* | € 113,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 29,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|