Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ladegerät passend für Panasonic Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion 7,2-24V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal Ladegerät passend für Panasonic Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Panasonic Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion 7,2-24V
Artikel-Nr.:
     4885-33900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316339003
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

Universal Ersatz Ladegerät passend für Werkzeugakkus

  • passend für folgende Hersteller: Panasonic NiCd, NiMH und Li-Ion Werkzeugakkus
  • 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen - Laden - Erhaltungsladung
  • für Werkzeug Akku-Packs von 7,2 Volt bis 18,0 Volt Akku-Packs
  • Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Microprozessorgesteuertes Laden
  • Ladestrom max. 1,5Ah

Mit diesem Tischladegerät können Sie fast alle gängigen Panasonic Akkus laden.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.8500 kg
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
1500 mA
Eingangsspannung:
110-220 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.