Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola TLKR-T4, IXNN4002A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola TLKR-T4, IXNN4002A
Akku passend für Motorola TLKR-T4, IXNN4002A
Akku passend für Motorola TLKR-T4, IXNN4002A
Artikel-Nr.:
     4885-33097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038364502
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola TLKR-T4
  • Motorola TLKR-T5
  • Motorola TLKR-T7
  • Motorola TLKR-T8

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola BP-38
  • Motorola IXNN4002A
  • Motorola IXNN4002B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,7x41,4x11,1 mm
Gewicht:
0.0480 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Funkgerät, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.