Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Audioline DECT 1000, 60AAAH3BMU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Audioline DECT 1000, 60AAAH3BMU
Akku passend für Audioline DECT 1000, 60AAAH3BMU
Akku passend für Audioline DECT 1000, 60AAAH3BMU
Artikel-Nr.:
     4885-32828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038237561
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Audioline DECT 1000
  • Samsung SP-R5050
  • Samsung SP-R5060
  • Thomson T7400
  • Thomson T7500

Original Akku Bezeichnung:

  • Audioline 60AAAH3BMU
  • Samsung 60AAAH3BMU
  • Thomson 60AAAH3BMU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,8x32,3x10,6 mm
Gewicht:
0.0370 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.