Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop Pro BK-3HCDE/4BE AA/Mignon/LR6 4-Blister


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
eneloop Pro BK-3HCDE/4BE AA/Mignon/LR6 4-Blister
eneloop Pro BK-3HCDE/4BE AA/Mignon/LR6 4-Blister
Artikel-Nr.:
     4885-32470
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HCCE/4BE
EAN/GTIN:
     5410853052579
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic Eneloop BK-3HCCE AA/Mignon/LR6 PRO Akkus

Min. Kapazität: 2450mAh
Typ. Kapazität: 2550mAh
Max. Ladezyklen: 500

Kapazität nach 1 Jahr Lagerung: ca. 85%

Eneloop Akkus haben eine extrem geringe Selbstentladung und sind daher perfekt für sehr vielen Anwendungen wie z.B. Fernbedienungen, Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefone etc.

Die wiederaufladbaren Batterien werden vorgeladen mit ca. 70% Ladung ausgeliefert.

Lieferumfang:

  • 4 Stk. Eneloop Pro (XX) AA / Mignon / LR6
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
BK-3HCCE/4BE
Packing Unit:
4-Blister
Produktserie:
Eneloop
Packungsmenge:
4
Gewicht:
0.0800 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2450 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2450mah, 2.5ah, 2,5ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid, Eneloop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 19,17*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,27*
€ 25,48*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 20,65*
€ 29,51*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 25,48*
€ 30,32
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 24,88*
€ 29,61
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 23,02*
€ 27,39
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 22,20*
€ 26,42
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 22,04*
€ 26,23
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 21,50*
€ 25,59
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 17,27*
€ 20,55
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 4,3175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.