Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Symbol MC70, 82-71363-03 Scanner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Symbol MC70, 82-71363-03 Scanner
Akku passend für Symbol MC70, 82-71363-03 Scanner
Akku passend für Symbol MC70, 82-71363-03 Scanner
Artikel-Nr.:
     4885-32381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316323811
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Symbol MC70

Original Akku Bezeichnung:

  • Symbol 82-71363-03
  • Symbol 82-71364-05
  • Symbol 82-71365-01
  • Symbol BTRY-MC70EAB00

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Dimension:
60,5x36,8x24,9 mm
Gewicht:
0.2000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
3600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, barcodescanner akku 3,7v, barcodescanner akku, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 3600mah, 3.6ah, 3,6ah, Handscanner, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.