Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9190


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9190
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9190
AccuPower Akku passend für Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9190
Artikel-Nr.:
     4885-32355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316323552
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Ohne NFC für drahtlose Aufladung!

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Galaxy ACE 4
  • Samsung Galaxy GT-I9190
  • Samsung Galaxy GT-I9192
  • Samsung Galaxy GT-I9195
  • Samsung Galaxy S4 MINI
  • Samsung Galaxy S4 MINI DUOS
  • Samsung Galaxy S4 MINI LTE
  • Samsung SERRANO
  • Samsung SGH-I257
  • Samsung Galaxy SM-G357FZ

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung B500BE
  • Samsung B500BU
  • Samsung EB-BG357BBE

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
58x43x4,5 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1900mah, 1.9ah, 1,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.