Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit 2x Panasonic NCR18650B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit 2x Panasonic NCR18650B
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit 2x Panasonic NCR18650B
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit 2x Panasonic NCR18650B
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit 2x Panasonic NCR18650B
Artikel-Nr.:
     4885-32246
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     IQ203_34B
EAN/GTIN:
     9009316322463
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Das AccuPower EASY TO USE Ladegerät IQ-203
im Set mit 2 Stk. Panasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh Li-Ion Akkus

Intelligentes Ladegerät mit LED-Anzeige für Li-Ion sowie Ni-Cd und Ni-MH Akkus.
Unterwegs können Sie Ihr Smartphone/Tablet über USB aufladen. (bei 1 oder 2 eingelegten Li-Ion Akkus)

Funktionen:

  • Easy to use: Zellen einlegen, das Ladegerät erkennt automatisch um welche Akkus es sich handelt
  • Lädt Lithium Ionen, NiMH und NiCd Akkus
  • Einzelschachtüberwachung, Microprozessorgesteuert
  • Erhaltungsladung, automatisch Umschaltung in Erhaltungsladung
  • Überhitzungsschutz, Temperatursensor zum Schutz vor Überhitzung und Überladung
  • Abschaltautomatik Ni-Cd/Ni-MH: Delta-Peak bzw. Minus-Delta-V (-dV)
  • Abschaltautomatik Li-Ion: CC (Constant Charge Current), CV (Constant Charge Voltage)

Für folgende Lithium-Ionen 3,6V bzw. 3,7V Akkus:

  • 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 18500, 17500, 17355, 16340
  • (RCR123), 14500, 10440

Und folgenden NiCd bzw. Ni-MH 1,2V Akkus:

  • AA/Mignon/LR6, AAA/Micro/LR03, A, 4/3A, 3/4A, Baby/C/LR14, Sub-C, 2/3SC, 4/5SC

Powerbank-Funktion (Verwendung als externes Ladegerät):
Wenn Sie 1 oder 2 Li-Ion Zellen einlegen, können Sie unterwegs Geräte über die integrierte USB-Buchse aufladen.

z.B. Handys wie Samsung Galaxy S, S2, S3, S4, Ace, Ace 2, Y, S3 mini, S4 mini, LG Optimus,
Sony Xperia miro, Huawei Ascend oder Apple iPhone 3, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 7S

Der maximale Ladestrom hängt davon ab, ob Sie eine oder zwei Li-Ion Zellen in das Gerät einlegen.
Bei einer Zelle ladet das Gerät mit max. 1A, bei zwei Zellen max. 2A. Manche Geräte benötigen 2A zum laden.

Lieferumfang:

  • Ladegerät IQ203
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung
  • 2x Panasonic NCR18650B

Panasonic Lithium Ionen Einzelzelle NCR18650B

  • hohe Kapazität
  • geringe Selbstentladung


Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Lithium Ionen Akkus dürfen nur in Verbindung mit einer Schutzelektronik gegen Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, etc. eingesetzt werden. Lithium Ionen Akkus dürfen nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Nur dafür geeignete Ladegeräte verwenden, die Lithium Ionen Akkus dürfen nur entsprechend der Vorgaben des Herstellers geladen und entladen werden. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen.

Sicherheitshinweis!

Es dürfen auf keinen Fall tiefentladene Lithium Akkus (Tiefentladung bedeutet wiederaufladbare Lithium Zellen mit einer Spannung unter 2,4V) mit diesem oder anderen Ladegeräten aufgeladen werden. Weiters niemals 3V Lithium Einwegbatterien (Primärzellen) aufladen. (Das Aufladen dieser Zellen kann zur Überhitzung, internen Kurzschluss oder bis hin zur Explosion führen. Prüfen Sie Ihre Akkus vor jedem Gebrauch. Die Firma AccuPower übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung!

Tiefentladene Zellen sollten Sie umgehend bei einer geeigneten Entsorgungsstelle abgeben.


Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Lithium Ionen Akkus dürfen nur in Verbindung mit einer Schutzelektronik gegen Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, etc. eingesetzt werden. Lithium Ionen Akkus dürfen nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Nur dafür geeignete Ladegeräte verwenden, die Lithium Ionen Akkus dürfen nur entsprechend der Vorgaben des Herstellers geladen und entladen werden. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Informationen:
Ladegerät für Akku Größen:
18650, 26650, RCR123, AAA, AA, A, C, Sub-C
Ladegerät für Akku Systeme:
LiIon, NiCd, NiMH
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
1,49-4,2 V
Ladestrom:
500mA
Dimension:
132x70x35 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 23,05*
€ 27,59*
Lager 4885
€ 5,95*
ab € 23,05*
€ 27,59*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG