Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit Powerbank-Funktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit Powerbank-Funktion
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit Powerbank-Funktion
AccuPower IQ-203 Ladegerät für Li-Ion & Ni-MH mit Powerbank-Funktion
Artikel-Nr.:
     4885-32082
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9120004642684
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Das AccuPower EASY TO USE Ladegerät IQ-203

Intelligentes Ladegerät mit LED-Anzeige für Li-Ion sowie Ni-Cd und Ni-MH Akkus. Unterwegs können Sie Ihr Smartphone/Tablet über USB aufladen. (bei 1 oder 2 eingelegten Li-Ion Akkus)

Funktionen:

  • Easy to use: Zellen einlegen, das Ladegerät erkennt automatisch um welche Akkus es sich handelt
  • Lädt Lithium Ionen, NiMH und NiCd Akkus
  • Einzelschachtüberwachung, Microprozessorgesteuert
  • Erhaltungsladung, automatisch Umschaltung in Erhaltungsladung
  • Überhitzungsschutz, Temperatursensor zum Schutz vor Überhitzung und Überladung
  • Abschaltautomatik Ni-Cd/Ni-MH: Delta-Peak bzw. Minus-Delta-V (-dV)
  • Abschaltautomatik Li-Ion: CC (Constant Charge Current), CV (Constant Charge Voltage)

Für folgende Lithium-Ionen 3,6V bzw. 3,7V Akkus:

  • 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 18500, 17500, 17355, 16340
  • (RCR123), 14500, 10440

Und folgenden NiCd bzw. Ni-MH 1,2V Akkus:

  • AA/Mignon/LR6, AAA/Micro/LR03, A, 4/3A, 3/4A, Baby/C/LR14, Sub-C, 2/3SC, 4/5SC

Powerbank-Funktion (Verwendung als externes Ladegerät):
Wenn Sie 1 oder 2 Li-Ion Zellen einlegen, können Sie unterwegs Geräte über die integrierte USB-Buchse aufladen.

z.B. Handys wie Samsung Galaxy S, S2, S3, S4, Ace, Ace 2, Y, S3 mini, S4 mini, LG Optimus,
Sony Xperia miro, Huawei Ascend oder Apple iPhone 3, 3GS, 4, 4S, 5, 5S,
oder eBooks/Tablets wie Amazon Kindle Fire HD, oder Apple iPod 2, 3, 4 etc.

Der maximale Ladestrom hängt davon ab, ob Sie eine oder zwei Li-Ion Zellen in das Gerät einlegen.
Bei einer Zelle ladet das Gerät mit max. 1A, bei zwei Zellen max. 2A. Manche Geräte benötigen 2A zum laden.

Lieferumfang:

  • Ladegerät IQ203
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweis:

Es dürfen auf keinen Fall tiefentladene Lithium Akkus (Tiefentladung bedeutet wiederaufladbare Lithium Zellen mit einer Spannung unter 2,4V) mit diesem oder anderen Ladegeräten aufgeladen werden. Weiters niemals 3V Lithium Einwegbatterien (Primärzellen) aufladen. (Das Aufladen dieser Zellen kann zur Überhitzung, internen Kurzschluss oder bis hin zur Explosion führen. Prüfen Sie Ihre Akkus vor jedem Gebrauch. Die Firma AccuPower übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung!

Tiefentladene Zellen sollten Sie umgehend bei einer geeigneten Entsorgungsstelle abgeben.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
IQ203
Produktserie:
IQ-203
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
132x70x35 mm
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, Sub-
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
500 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, Sub-C, 18650, 26650, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion), IQ-203
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 17,09*
€ 19,91*
Lager 4885
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 19,91*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.