Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell X250 6F22/6AM6 NiMH Akku


Menge:  Blister  
Produktinformationen
XCell X250 6F22/6AM6 NiMH Akku
XCell X250 6F22/6AM6 NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     4885-27037
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042883181014
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

XCell X250 6F22/6AM6 Akku

XCell - Akkus sind leistungsstarke Energiespeicher für viele Anwendungsbereiche

  • schnellladefähig
  • kein Memory - Effekt
  • kostengünstig, bis zu 1000 x wiederaufladbar
  • hohe Betriebszeit durch maximale Energie
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Hersteller:
XCell
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
26,5x17,5x48,5 mm
Gewicht:
0.0600 kg
Akku Größe:
E 9-Volt-Block 6F22 6LR61
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
8,40 Volt
Kapazität:
250 mAh
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, block akku 250mah, 8.40volt, 8.4volt, 8,4volt, 250mah, 0.3ah, 0,3ah, E, 9-Volt-Block, Nickel Metallhydrid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,19*
€ 9,01*
1 Tag
1375
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,04*
Lager 4885
1
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 12,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,04*
€ 13,08*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 12,33*
€ 14,67
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 12,26*
€ 14,59
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 10,50*
€ 12,50
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,59*
€ 11,41
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,29*
€ 11,06
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 8,94*
€ 10,64
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 7,16*
€ 8,52
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 7,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.