Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 5716 Foto Professional AA/Mignon Akku 2-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta 5716 Foto Professional AA/Mignon Akku 2-Pack
Varta 5716 Foto Professional AA/Mignon Akku 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-27031
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Varta 5716 Foto Professional Accu Ready2Use Mignon/AA Akkus, 2-Blister

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
05716101402
Packing Unit:
2-Blister
Packungsmenge:
2
Dimension:
14,5x50,5 mm
Gewicht:
0.0640 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,295*
€ 2,805*
2
pro Blister
€ 4,00*
ab € 2,675*
€ 3,265*
2
pro Blister
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 3,39*
1 Tag
46
2
pro Blister
€ 6,40*
ab € 2,89*
€ 3,53*
Lager 4885
4
2
pro Blister
€ 5,95*
ab € 3,045*
€ 4,47*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Blistern
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,045*
€ 3,62355
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,5225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Blistern
Mindestbestellmenge: 2 Blistern ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.