Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D-AA800B AA/Mignon Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mexcel D-AA800B AA/Mignon Akku
Mexcel D-AA800B AA/Mignon Akku
Artikel-Nr.:
     4885-26399
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316263995
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Mexcel D-AA800B Mignon/AA Industrie Akkuzelle

Mexcel Industrie-Akkus Ni-Cd

  • preiswert und zuverlässig
  • hochstromfähig und schnellladefähig (typenabhängig)
  • für Hochstromanwendungen (z. B. Powertool)
  • für Universalanwendungen (z. B. Gartenschere, Medizintechnik)
  • für Hochtemperaturanwendungen (z. B. Notlichter)
  • kein Memory-Effekt

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Mexcel
Packungsmenge:
1
Dimension:
49x14,5 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, mexcel akku aa nicd, aa akku, aa akku 800mah, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 800mah, 0.8ah, 0,8ah, AA, Mignon, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.