Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3-Print Lötfahnen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3-Print Lötfahnen
FDK Lithium Batterie CR17335 SE Size 2/3A, 3-Print Lötfahnen
Artikel-Nr.:
     4885-2504
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316025043
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße

FDK (früher Sanyo) CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A der CR Serie (IEC CR17335 SE)

  • Rundzelle mit 3-Print Lötfahnen
    ( = Pluspol 2 Kontake / Minuspol 1 Kontakt zum einlöten)
  • hohe Spannung 3,0 Volt
  • hohe Energiedichte
  • geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
  • Hochkapazitäts-Rundzelle
  • mit UL-Zulassung
  • ISO9002 zertifiziert
  • IEC CR17335
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sanyo
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Dimension:
17x33,5 mm
Gewicht:
0.0170 kg
Batterie Größe:
2/3A
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, 2/3A, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.