Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic KR-CH Cadnica C/Baby Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic KR-CH Cadnica C/Baby Akku
FDK / Panasonic KR-CH Cadnica C/Baby Akku
Artikel-Nr.:
     4885-22926
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     KR-CH
EAN/GTIN:
     9009316229267
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Sanyo KR-CH Cadnica Baby/C Akku Hochtemperatur

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Hersteller:
Sanyo
Hersteller Bezeichnung:
KR-CH
Packungsmenge:
1
Dimension:
26x50 mm
Gewicht:
0.0720 kg
Akku Größe:
C Baby LR14
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 1,2v, ni-cd akku, ni-cd akkus sanyo, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, C, Baby, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.