Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A512/25G5 Bleiakku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A512/25G5 Bleiakku
Sonnenschein Dryfit A512/25G5 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     4885-2275
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A512/25G5
EAN/GTIN:
     9009316022752
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Sonnenschein Blei Akku Dryfit A512/25G5

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Alternativen zu diesem Akku:

  • Hawker Enersys Genesis NP24-12
  • Dryfit A512/25G5
  • Exide Powerfit S312/26 G5
  • Fiamm FG22703
  • Yuasa NP24-12I
  • Multipower MP26-12
  • Yuasa NPL24-12
  • Sonnenschein A212/24G
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
A512/25G5
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
M5 Schraubanschluss
Dimension:
167x176x126 mm
Gewicht:
9.6500 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
25.0 Ah
VdS Nummer:
G196025
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, gel akku 12v 25ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 25000mah, 25.0ah, 25,0ah, Blei, Dryfit A500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 129,48*
€ 163,60*
Lager 4885
1
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 181,08*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,08*
€ 215,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,28*
€ 206,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,34*
€ 183,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,74*
€ 168,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,72*
€ 153,18
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 128,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.