Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sony Ericsson K750i, BST-37


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sony Ericsson K750i, BST-37
AccuPower Akku passend für Sony Ericsson K750i, BST-37
AccuPower Akku passend für Sony Ericsson K750i, BST-37
Artikel-Nr.:
     4885-2240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316022400
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony Ericsson D750i
  • Sony Ericsson J100i
  • Sony Ericsson J110i
  • Sony Ericsson J120i
  • Sony Ericsson J220i
  • Sony Ericsson J230i
  • Sony Ericsson K200i
  • Sony Ericsson K220i
  • Sony Ericsson K600i
  • Sony Ericsson K608i
  • Sony Ericsson K610i
  • Sony Ericsson K750i
  • Sony Ericsson S600
  • Sony Ericsson V600i
  • Sony Ericsson V630i
  • Sony Ericsson W350i
  • Sony Ericsson W550i
  • Sony Ericsson W600
  • Sony Ericsson W700i
  • Sony Ericsson W710i
  • Sony Ericsson W800i
  • Sony Ericsson W810i
  • Sony Ericsson Z300i
  • Sony Ericsson Z520i
  • Sony Ericsson Z525i
  • Sony Ericsson Z710i

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony Ericsson BST-37

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
48,4x35,3x5,6 mm
Gewicht:
0.0190 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Kapazität:
900 mAh
Spannung:
3,70 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,77*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.