Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd
Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd
Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd
Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd
Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd
Ansmann PowerLine2 9V Ladegerät für NiMH, NiCd
Artikel-Nr.:
     4885-21
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107043
EAN/GTIN:
     4013674107049
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

Ansmann Schnell-Ladegerät für 9 Volt / E-Block Akkus

Microcontrollergesteuertes Steckerladegerät für bis zu 2 NiCd-/NiMH 9 V-Blocks.

  • Steckerladegerät für 1-2 9 V-Block
  • Microcontrollergesteuerte Ladung sowie Einzelschachtüberwachung garantieren beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp
  • Die Akku-Defekterkennung selektiert defekte Akkus
  • Impuls-Erhaltungsladung verhindert die Entladung der Akkus nach Ladeende
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansmann
Hersteller Bezeichnung:
5107043
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Garantie:
24 Months
Dimension:
123x70x80 mm
Gewicht:
0.3000 kg
Ladegerät für Größe:
E / 9-Volt-Block / 6LR61 / 6F22
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Weitere Suchbegriffe: Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh ansmann, charger nicd, E / 9-Volt-Block / 6LR61 / 6F22, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1245
€ 3,90*
ab € 16,38*
€ 22,45*
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 22,71*
€ 4,50*
ab € 16,78*
€ 22,89*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 23,74*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,20*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.