Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 319, Varta V319, SR64, SR527SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle 319, Varta V319, SR64, SR527SW
Knopfzelle 319, Varta V319, SR64, SR527SW
Artikel-Nr.:
     4885-1896
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018960
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfzelle Type V319:

  • Varta V319
  • Bulova 615
  • Citizen 280-60
  • GP Sylva Cell 319
  • Silver 319
  • SR527SW
  • Duracell D319
  • Energizer 319
  • IEC SR62
  • IEC SR527SW
  • Maxell SR527SW
  • Panasonic SR527SW
  • Rayovac 319, Renata 319
  • Seiko SB-AR, Sony SR527SW
  • Timex CA, Toshiba SR527SW
  • SR64, RW328

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
5,8x2,7 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
319 / SR527SW / SR64 / Varta V319
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 319, SR527SW, SR64, Silberoxid
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,78*
1
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,78*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,80*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,88*
Lager 4885
4
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,03*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00344 101 111
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
00350 101 111
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.