Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Nokia 1100, 2730 classic, BL-5C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Nokia 1100, 2730 classic, BL-5C
AccuPower Akku passend für Nokia 1100, 2730 classic, BL-5C
AccuPower Akku passend für Nokia 1100, 2730 classic, BL-5C
AccuPower Akku passend für Nokia 1100, 2730 classic, BL-5C
Artikel-Nr.:
     4885-1021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316010216
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
1000mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AMPLICOM Powertel M4000
  • AMPLICOM Powertel M5000
  • AMPLICOM Powertel M5010
  • AMPLICOM Powertel M6000
  • Audioline PowerTel M6000
  • Bea-fon C65
  • DeTeWe Vision 4000
  • Emporia Telme C120
  • Emporia Telme C121
  • Hagenuk Fono C250
  • Holux BT-501
  • Holux ETI-L10
  • Hyundai MBD125
  • Hyundai MB-D125
  • Nokia 100
  • Nokia 105
  • Nokia 106
  • Nokia 109
  • Nokia 1100
  • Nokia 1101
  • Nokia 1110
  • Nokia 1110i
  • Nokia 1112
  • Nokia 113
  • Nokia 1200
  • Nokia 1208
  • Nokia 1209
  • Nokia 130
  • Nokia 1600
  • Nokia 1616
  • Nokia 1650
  • Nokia 1680 classic
  • Nokia 1800
  • Nokia 207
  • Nokia 208
  • Nokia 220
  • Nokia 220 Dual SIM
  • Nokia 230 Dual SIM
  • Nokia 2300
  • Nokia 2310
  • Nokia 2323 classic
  • Nokia 2330 classic
  • Nokia 2600
  • Nokia 2610
  • Nokia 2626
  • Nokia 2700 classic
  • Nokia 2710 Navigation Edition
  • Nokia 2730 classic
  • Nokia 3100
  • Nokia 3109
  • Nokia 3110 classic
  • Nokia 3110 Evolve
  • Nokia 3120
  • Nokia 3610 fold
  • Nokia 3650
  • Nokia 3660
  • Nokia 5030
  • Nokia 5130 XpressMusic
  • Nokia 6030
  • Nokia 6085
  • Nokia 6086
  • Nokia 6108
  • Nokia 6230
  • Nokia 6230i
  • Nokia 6267
  • Nokia 6270
  • Nokia 6555
  • Nokia 6600
  • Nokia 6630
  • Nokia 6670
  • Nokia 6680
  • Nokia 6681
  • Nokia 6820
  • Nokia 6822
  • Nokia 7600
  • Nokia 7610
  • Nokia Asha 203
  • Nokia Asha 205
  • Nokia Asha 205 Dual SIM
  • Nokia Asha 230 Dual SIM
  • Nokia Bluetooth Mini-Speaker MD-12
  • Nokia C2-00
  • Nokia C2-01
  • Nokia C2-02
  • Nokia C2-03
  • Nokia E50
  • Nokia E60
  • Nokia Mobile TV-Receiver SU-33W
  • Nokia N70
  • Nokia N70 Music Edition
  • Nokia N71
  • Nokia N72
  • Nokia N91
  • Nokia N91 8GB
  • Nokia N-Gage
  • Nokia Play 360 Bluetooth Speaker
  • Nokia Play 360 Bluetooth Speaker MD-
  • Nokia Play 360° Bluetooth Speaker M
  • Nokia Play 360° Bluetooth Speaker MD
  • Nokia SU-33W
  • Nokia X2-02
  • Nokia X2-05
  • Olympia VIVA
  • Olympia VIVA 2128
  • Olympia VIVA Plus 2147
  • Simvalley SX-330
  • Telekom A806
  • Telekom Sinus A806
  • Toshiba Camileo P20
  • Vodafone 702NK
  • Vodafone 702NKII
  • Vodafone NKBF01
  • Vodafone V804NK

Original Akku Bezeichnung:

  • Audioline FZ BL-5C
  • Bea-fon C65
  • Hagenuk 9133-5C
  • Hagenuk CP10
  • Nokia BL-5C
  • Nokia BL-5CA
  • Nokia BL-5CB
  • Nokia BL-6C
  • Nokia BR-5C
  • Olympia LN-4C
  • Vodafone NKBF01
  • VTech A051

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
weiss
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,3x34,0x5,5 mm
Gewicht:
0.0240 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.0ah, 1,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.