Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zubehoer Arbeitsmittel Flüssighandschuh Produktmuster


Menge:  Packung  
Produktinformationen von DIAMANT_Metallplastic
Zubehoer Arbeitsmittel Flüssighandschuh Produktmuster
Artikel-Nr.:  482-s1362
Hersteller:  DIAMANT Metallplastic
Herst.-Nr.:  s1362
EAN:  k.A.
Produktmuster Flüssig-Handschuh: ist ein optimaler, dermatologisch als neutral getesteter Handschutz, welcher als unsichtbarer Schutzfilm für nichtwässrige Arbeitsbereiche auf die haut aufgetragen wird. Verhindert im Gegensatz zu Plastic-Handschuhen das Schwitzen, weil er die natürliche Hautatmung zulässt. Vorrangig gegen: Kunstharze, Kleber aller Art, Schaumstoffe, Epoxidharze- und Kleber, Lösungsmittel, Druckfarben, Benzine, Öl, Fett, Teer, Malfarben (außer wasserlösliche) Ferner verhindert Flüssig-Handschuh Fingerabdrücke (Fett- und Schweißrückstände) auf Flächen, die metallisch rein sein müssen, wie beispielsweise beim Beschichten, Verzinnen, Schweißen, Lackieren, Galvanisieren, ... Flüssig-Handschuh ist über 85% biologisch abbaubar, die verbleibenden Reste sind umweltneutral (chemisch inert) - daher kann Flüssig-Handschuh nach Gebrauch einfach unter der Wasserleitung abgespült werden Farbe: cremeweiß Geruch: Bittermandel (Marzipan)
... > Industriebedarf, Technischer Handel > DIAMANT Metallplastic > Zubehoer
Weitere Suchbegriffe: unsichtbarer Handschuh, Vielzweckkleber, handschuh, schutz, hautschutz, flüssig, arbeitshandschuh
Angebote (1)
Versand
Netto
DIAMANT_Metallplastic
2 Tage
€ 4,90*
€ 2,86*
Preise von DIAMANT_Metallplastic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz
Lieferzeit / Lagerstand von DIAMANT_Metallplastic
Versand von DIAMANT_Metallplastic
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von DIAMANT_Metallplastic
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 7,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG