AVM FRITZ!WLAN USB Stick N
Mehr Performance mit neuem WLAN-Standard IEEE 802.11n
Mit dem neuen FRITZ!WLAN USB Stick N bietet AVM einen weiteren leistungsfähigen WLAN-Adapter für den Universal Serial Bus (USB) zur direkten kabellosen Verbindung mit WLAN Access Points oder weiteren FRITZ!WLAN USB Sticks. So können sowohl ein drahtloses Netzwerk als auch zuverlässige und sichere Verbindungen über DSL-Modem/-Router mit dem Internet hergestellt werden.
Der neue WLAN USB Stick unterstützt 802.11n (Draft 2.0) und ist die perfekte Ergänzung zur neuen FRITZ!Box Fon WLAN 7270. Der Stick ist abwärtskompatibel zu Produkten mit 802.11g und b-Standard. Darüber hinaus unterstützt er Verbindungen im 5 GHz Band nach 802.11a bzw. 802.11na.
Der FRITZ!WLAN USB Stick N punktet mit einer besonders kompakten Bauform und einem neuen, schnittigen Design. Durch das Mehrantennenverfahren MIMO (Multiple Input Multiple Output) erhöht sich Qualität und Datenrate. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit/s (brutto) erreicht der neue WLAN Stick eine Nettodatenrate, die bis zu 4x höher als beim 802.11g Standard liegt.
Mit AVMs einzigartiger Stick & Surf-Technologie gelingt die Einrichtung eines sicheren Funknetzes mit der AVM FRITZ!Box Familie, ohne Einstellungen am PC vornehmen zu müssen. In den Betriebssystemen Windows Vista und Windows XP SP2 ist zur Installation des Sticks nicht einmal eine Treiber-CD erforderlich. Nach dem Anstecken an den PC installiert sich der Stick von selbst.
Eine Übertragungsrate von 300 Mbit/s, die kompakte Bauform, eine besonders einfache Installation und die als unknackbar geltende WPA2- Funkverschlüsselung sorgen für einen grenzenlosen WLAN-Surfspaß. So bietet der Stick Mobilität beim Arbeiten mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit und schnelle Verbindungen bei maximaler Betriebssicherheit.
Lieferumfang:
- FRITZ!WLAN USB Stick N zur Verbindung mit dem USB-Anschluss
- 0,5 m langes USB-Verlängerungskabel
- CD-Rom mit Treibersoftware und WLAN-Steuerungsprogramm
- Gedruckte, deutschsprachige Kurzanleitung
- Deutschsprachiges Handbuch im PDF-Format