Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FRITZ!WLAN USB Stick - Kabelloser Adapter - Hi-Speed USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
FRITZ!WLAN USB Stick - Kabelloser Adapter - Hi-Speed USB
Artikel-Nr.:  480-1279810
Hersteller:  AVM
Herst.-Nr.:  20002334
EAN:  4023125023347
Artikeldatenblatt

FRITZ!WLAN USB Stick - Kabelloser Adapter - Hi-Speed USB

Artikeldetails:

Kabellos und sicher surfen, vielseitig verbinden, einfach nutzen
FRITZ!WLAN USB Stick verbindet Ihren Computer schnell, sicher und komfortabel mit Ihrer FRITZ!Box WLAN oder einem beliebigen anderen WLAN-Router, der den gängigen Standard IEEE 802.11b/g unterstützt. In Windows Vista und XP mit Service Pack 2 installiert sich der neue FRITZ!WLAN USB Stick von selbst, ganz ohne Treiber-CD. Die kompakte Bauform, die besonders einfache Installation und die als unknackbar geltende WPA2 Funkverschlüsselung sorgen für WLAN-Surfspaß. Die Unterstützung des WLAN-Modus 802.11g++ (125 Mbit/s) ermöglicht netto bis zu 35% schnellere Datenübertragungen, und mit AVMs einzigartiger Stick & Surf Technologie gelingt Ihnen die Einrichtung eines sicheren Funknetzes, ohne Einstellungen an Ihrem PC vornehmen zu müssen.

FRITZ!WLAN USB Stick auf einen Blick:

  • USB-Stick für kabellose Verbindungen (WLAN)
  • WLAN nach 802.11b (11 Mbit/s), 802.11g (54 Mbit/s), 802.11g++ (125 Mbit/s)
  • Bis zu 35% schnellere Datenübertragungen mit 802.11g++
  • Sichere Funkverbindungen mit WPA2 und WPA, (WEP möglich)
  • Stick & Surf: Sicheres WLAN-Netz ohne Konfiguration
  • NEU Stick & Surf 2: automatische Selbstinstallation (Windows Vista und XP mit Service Pack 2)
  • NEU Extrem kompakt (10g Gewicht, 53mm Länge)
  • Flexible Sendeleistung

FRITZ!WLAN USB Stick Details:

  • USB-WLAN-Klient für drahtlose Funknetze
  • WLAN-Funknetze nach 802.11b (11 Mbit/s), 802.11g (54 Mbit/s) und 802.11g++ (125 Mbit/s)
  • Verschlüsselung nach WPA2, WPA, WEP-128 und WEP-64
  • 2 LEDs zur Anzeige von Verbindung und Aktivität
  • USB-Anschluss nach USB 2.0 (kompatibel zu USB 1.1 mit verringerter Datenrate)
  • Frequenzband 2,4 GHz
  • Integrierte Antenne
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista x64 Edition, Windows Vista, XP Professional x64 Edition, Windows XP/2000
  • Maximale Leistungsaufnahme 0,5 W (idle) / 1,5 W (transfer), typische Leistungsaufnahme 1,4 W (transfer)
  • USB bus-powered, keine externe Stromversorgung notwendig
  • Firmware über Updates aktualisierbar
  • Abmessungen: ca. 53 x 20 x 10 mm (LxBxH), Gewicht ca. 10g

FRITZ!WLAN USB Stick Lieferumfang:

  • FRITZ!WLAN USB Stick zur Verbindung mit dem USB-Anschluss
  • 50 cm langes USB-Verlängerungskabel
  • CD-Rom mit Treibersoftware und WLAN-Steuerungsprogramm
  • Gedruckte, deutschsprachige Kurzanleitung
  • Deutschsprachiges Handbuch im PDF-Format
... > AVM > DSL > FRITZ!WLAN
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, USBstick, VoIP, WLAN, WLAN Stick, FRITZ!Box, Fritz!Box Fon, Fritz!Box Fon WLAN, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, Router
Angebote (22)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 23,02*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 23,56*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 24,33*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 24,62*
AVM 1 Tag pro Stück Frei Haus € 31,00*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AVM
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  31,00* €  36,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AVM
Versand von AVM
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AVM
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
FRITZ!Box Fon 5140 (USB x 0, LAN x 4) - Router - VoIP-Telefonadapter
AVM
20002375
€ 105,00* € 124,95
Zubehör
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (USB x 0, LAN x 4) - Wireless Router - VoIP
AVM
20002361
€ 125,00* € 148,75
Zubehör
FRITZ!Box WLAN 3170 (USB x 1, LAN x 4) - Wireless Router + 4-Port-Switch
AVM
20002371
€ 87,00* € 103,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG