Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 480-1020060 Herst.-Nr.: 20001791 EAN: 4023125017919 |
| | |
|
|  |  |
 | FRITZ!Card PCMCIA - ISDN Terminal Adapter - Plug-in-Modul - 240 Kbps Artikeldetails: Das Kommunikationstalent fürs Notebook FRITZ!Card PCMCIA macht Ihr Notebook schnell und einfach zur ISDN-Kommunikationszentrale. Die PC-Card für den PCMCIA-Steckplatz ist komplett mit Software für schnelles Internet, Dateitransfer, Fax und PC-Telefonie ausgestattet. Dabei sorgen ein hochwirksamer Dialerschutz und eine umfassende Firewall für unbeschwerten Online-Spaß. FRITZ!Card PCMCIA auf einen Blick: - ISDN-Controller für Notebooks mit PCMCIA-Steckplatz (PC-Card, Typ II)
- FRITZ! Software mit fünf Modulen für umfassende PC-Kommunikation und Firewall
- Zuverlässiger Schutz vor Dialer-Programmen durch ISDNWatch
- Leicht zu bedienen - TÜV-geprüfte Ergonomie
- Abbau bei inaktiver Verbindung (Short Hold Mode)
- Fast Internet over ISDN für Verbindungen mit bis zu 240 kBit/s
FRITZ!Card PCMCIA Details: - ISDN-Controller für Notebooks mit PCMCIA-Steckplatz (PC-Card, Typ II)
- Für ISDN-Mehrgeräteanschluss nach Euro-ISDN-Protokoll DSS1
- Plug&Play-Installation mit Windows
- Microsoft WHQL-Zertifizierung (XP)
- CAPI 2.0-Treiber für Windows Vista/Vista 64Bit Edition, XP/XP 64Bit Edition/2000 (Professional) und Linux
- Umfangreiche Systemtreiber im Lieferumfang (RAS, Internet, Telefonie)
- CE-Zulassung
FRITZ!Card PCMCIA Lieferumfang: - ISDN-Controller für Notebooks/Laptops mit PCMCIA-Steckplatz
- 4 m langes ISDN-Anschlusskabel
- Gedruckte Handbücher zu Hard- und Software
- Treibersoftware für Windows Vista/Vista 64 Bit Edition, XP/XP 64Bit Edition/2000 (Professional)
- FRITZ! ISDN-Kommunikationssoftware
- Artikel-Nr.: 2000 1791
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cable-Modems, Combo Fax modem, DSL-Modem, Fax-/Modem-Karte, Fax-Modem, Faxkarte, ISDN-/Terminal-Adapter, ISDN-Adapter, ISDN-Karte, Modem, Datenübertragungseinrichtung, Modem-Card, Modemkarte, Terminal-Adapter, Fritz, Fritzcard, Fritzkart |
|  |  |
|
 |  | Angebote (18) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 125,66* |  |  |  | AVM | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 126,07* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 126,08* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 126,23* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 126,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AVM |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AVM |  | Versand von AVM |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AVM | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|