Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinal-Druckspüler 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 024760699 Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverb
SCHELL 024760699 Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverb
SCHELL 024760699 Schell Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT Bas 1/2Zoll mit Innenverb
Artikel-Nr.:
     4792-60073521
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     024760699
EAN/GTIN:
     4021163141719
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
Urinal-Druckspüler 1/2" SCHELLOMAT BASIC # 02476 SCHELL Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Robuster Ganzmetall-Druckspüler mit Messing-Drucktaste. Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter. Spülarmatur konform EN 12541. Lieferumfang: - Aufputz-Urinal-Druckspüler - Spülrohr Durchm. 18 x 193 mm - Schubrosette - Urinal-Innenverbinder Einsatzbereich / technische Daten: - Spülstrom: max. 0,3 l/s - Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar - Spülmenge einstellbar 1 ? 6 l Werkstoff: Wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Funktionsteile Kartusche Kunststoff Geräuschklasse: II Prüfzeichen: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW zertifiziert, WELL Public
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 49,06*
€ 64,86*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 50,98*
€ 66,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,96*
€ 66,60*
10 Tage
32
€ 5,90*
ab € 53,93*
€ 70,48*
Lager 4792
59
€ 6,95*
ab € 55,00*
€ 71,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.