Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40247358 Herst.-Nr.: 0572 0566 EAN/GTIN: 4029547010835 |
| |
|
| | |
| testo 174H Set - Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im SetProduktbeschreibungSie sind mit der Lagerung bzw. Aufbewahrung klima-empfindlicher Gegenstände betraut (Lebensmittel, Arzneimittel, Archiv-Medien, Museums-Objekte, flugrostanfällige Metallteile, etc.)? Oder Sie möchten das Gebäudeklima kontrollieren, z.B. um das Lüftungsverhalten Ihrer Mieter zu überprüfen? Dann kann eine kontinuierliche Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werten von großem Nutzen für Sie sein. Bei einer solchen Messaufgabe erhalten Sie kompetente Unterstützung vom Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit testo 174H. Trotz seiner kleinen Größe liefert er große (Mess-)Ergebnisse. Das leistet der Mini-Datenlogger Im Display des Mini-Datenloggers lassen sich die aktuellen Messwerte sowie mögliche Grenzwertverletzungen ablesen. Sein Datenspeicher kann insgesamt bis zu 16?000 Messwerte sicher aufnehmen. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Der Mini-Datenlogger testo 174H verfügt über interne Sensoren, die die Temperatur- und Luftfeuchtigkeit messen. Beim Feuchtesensor handelt es sich um einen langzeitstabilen kapazitiven Testo-Feuchtesensor, der beim Messen der Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±3 % rF arbeitet. Der interne NTC-Temperatur-Sensor ist mit einer Genauigkeit von ±0.5 °C besonders präzise und deckt einen Messbereich von -20 bis +70 °C ab. Besonders praktisch: Der Mini-Datenlogger wird mit Standardbatterien (2x CR 2032) betrieben, die Sie jederzeit selbst wechseln können. Programmierung und Auswertung des Datenloggers Die Programmierung und das Auslesen Ihres Mini-Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC funktioniert mit Hilfe einer Software. Sie haben die Auswahl zwischen drei Software-Varianten: - Software ComSoft Basic ? als kostenfreier Download erhältlich ? für schnelles Programmieren des Mini-Datenloggers und eine einfache Analyse der Messsdaten
- Software ComSoft Professional ? zusätzlich optional bestellbar ? bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werte
- Software ComSoft CFR 21 Part 11 ? zusätzlich optional bestellbar ? optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-Sektor
Set-Vorteil: Mini-Datenlogger ist sofort startklar Zum Programmieren und Auslesen Ihres Mini-Datenloggers für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist ein USB-Interface erforderlich. Wenn Sie sich für dieses Set entscheiden, wird Ihnen das USB-Interface mitgeliefert, sodass Sie mit Ihrer Messaufgabe zügig beginnen können. Lieferumfang - Mini-Datenlogger testo 174H
- USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Mini-Datenloggers
- Wandhalterung
- Batterie (2 x CR 2032 Lithium)
- Kalibrierprotokoll
Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Photovoltaik-Datenlogger, Sauna-Hygrometer, Saunahygrometer, Sauna-Thermometer, Saunathermometer, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, hygrometer testo, 0572 0566, 05720566, Messgerät für Temperatur und Klima, Analysegerät, Fotovoltaik-Datenlogger, Kontrollgerät, Logger, Messdatenlogger, PV, PV-Datenlogger, Photovoltaik, Photovoltaik-Analysegerät, Solar-Log, eManager, monitoring |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,14* | € 143,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,28* | € 143,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,35* | € 164,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,55* | € 167,89* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 159,80* | € 184,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|