| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40151557 Herst.-Nr.: ML60.121 EAN/GTIN: 875404001706 |
| |
|
| | |
| Die MiniLine-Serie deckt die untere und mittlere Leistungsklasse von Stromversorgungen ab. Robustes und kompaktes Kunststoffgehäuse, ML15, ML30, ML50 und ML60 mit AC Weitbereichseingang. ML90.200 und ML100.200 für das 3-Phasen Netz geeignet. Die Geräte sind außerordentlich zuverlässig und sekundenschnell installiert. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | 1-Phase | Breite: | 45 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, ML60.121, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, NEC Class 2, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 61,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 57,17* | € 66,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 59,70* | € 66,69* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,66* | € 68,64* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 63,50* | € 70,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|