| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40149952 Herst.-Nr.: 92565 EAN/GTIN: 4007529925650 |
| |
|
| | |
| -Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt -Ausführung als Master-Gerät -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Manuelles Schalten über Taster möglich -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 80 x 85 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | DeckeNeinbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20, PD2-M-1C-DE, PD2M1CDE, 92565, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, 10m, 1C, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, weiß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 60,49* | € 76,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,76* | € 76,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,02* | € 81,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,36* | € 83,34* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 66,37* | € 83,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|