Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Relaismodul RWM Dual Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 234000 Alarm- und Detektor-Zubehör
GIRA 234000 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     4792-40129751
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     234000
EAN/GTIN:
     4010337068556
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaismodul für Rauchmelder
gira relaismodul
relaismodul für rauchmelder
Relais-Modul fürRauchwarnmelder Dual/VdS Instabus KNX/EIB Alarmsystem Relais-Modul für den Rauchwarnmelder Dual/VdS. Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z.B. Hupe oder Warnleuchte.Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z.B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais.Mit dem Relais-Modul können Alarm- und Störungsmeldungen z.B. auf einen TeleCoppler geschaltet oder über die Tasterschnittstelle in den KNX eingebunden werden. Störungsmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind.Das Relais-Modul wird einfach an die Schnittstelle des Rauchmelders modular gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.Hinweis:Unabhängig von der Vernetzungsart (drahtgebunden, Funk-Modul) können max. 40 Rauchwarnmelder kombiniert werden. Alarmausgangskontakt: Wechsler, potentialfrei Störungsausgangskontakt: Wechsler, potentialfrei Schaltspannung: max. 30 V Schaltstrom: max. 1 A 234000
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 234000, Zubehör/Ersatzteile für Brandmelder, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Brandmelder, Brandwarnmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, IR-Melder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, Optischer Rauchmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder, 1211193
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,42*
€ 37,69*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 34,72*
€ 40,43*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 34,90*
€ 40,64*
€ 5,95*
ab € 35,50*
€ 41,39*
Lager 4792
6
€ 6,95*
ab € 38,47*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
234700
ab € 47,08*
Zubehör
GIRA Giersiepen
234300
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.